「極数」から絞り込む
2(1)
極数2
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)
結合方式ねじ
取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)
端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け
取付板厚(mm)0.8~1.2
パネル取付方式ネジ止め
ナット締付トルク(N・m)0.5
ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。