5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025 アズワン品番65-7624-49
1個
5,698 税込6,268
欠品中

Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019 アズワン品番65-7633-93
1袋(10個)
26,980 税込29,678
欠品中

Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010 アズワン品番65-7659-50
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029 アズワン品番65-7649-56
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027 アズワン品番65-7568-21
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります