115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
1(1)
2(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(2)
10(1)
16(1)
20(1)
Amphenol メスケーブルコネクタは、12 ポジション、A コード、縮小ガスケット、黒の色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業コンタクトIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5654 アズワン品番65-7638-70
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5944 アズワン品番65-7716-88
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol ウェッジ for メスケーブルコネクタには、3 ポジションがあります。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑樹脂製
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:AW●オス/メス:メス●シリーズ番号:AW●コード番号:224-5719 アズワン品番65-7647-56
1袋(1100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:AW●オス/メス:メス●シリーズ番号:AW●コード番号:224-5720 アズワン品番65-7635-83
1袋(50個)
769 税込846
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5943 アズワン品番65-7721-40
1袋(100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5707 アズワン品番65-7590-46
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5705 アズワン品番65-7639-53
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT2S●コード番号:224-5699 アズワン品番65-7608-03
1袋(300個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)は黒色です。この部品は AT06-6S プラグで使用され、キャップが付いていない修正が行われています。女性の性別です
仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT6S●コード番号:224-5708 アズワン品番65-7591-22
1袋(300個)
57,980 税込63,778
欠品中

Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)は 6 ポジション、黒色です。女性の性別です
仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT2S●コード番号:224-5701 アズワン品番65-7594-61
1袋(5個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT6S●コード番号:224-5709 アズワン品番65-7638-71
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●オス/メス:メス●コード番号:229-2028 アズワン品番65-7650-13
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Amphenol Industrial 保護カバーは、堅牢で耐久性に優れた構造、EMC 保護性能、耐振性を備え、過酷な環境での産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:Heavy mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8750 アズワン品番65-7584-55
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9471 アズワン品番65-7488-66
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)この部品は、端キャップを含まない改修で AT06-12 秒のプラグで使用されます。黒色
仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5694 アズワン品番65-7647-58
1袋(2個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5692 アズワン品番65-7618-35
1袋(200個)
31,980 税込35,178
欠品中

Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658 アズワン品番65-7591-68
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

。メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、6 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5678 アズワン品番65-7591-76
1袋(5個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8662 アズワン品番65-7540-61
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、4 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5672 アズワン品番65-7646-02
1袋(5個)
859 税込945
7日以内出荷

Amphenol のメスケーブルコネクタ用保護カバーには、12 ポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5656 アズワン品番65-7643-96
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5655 アズワン品番65-7640-19
1袋(450個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5677 アズワン品番65-7593-57
1袋(750個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8665 アズワン品番65-7541-20
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5666 アズワン品番65-7639-57
1袋(900個)
76,980 税込84,678
4日以内出荷

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8633 アズワン品番65-7587-56
1個
9,298 税込10,228
欠品中

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661 アズワン品番65-7585-11
1箱(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8664 アズワン品番65-7541-19
1箱(10個)
49,980 税込54,978
欠品中

仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5670 アズワン品番65-7634-18
1袋(900個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、3 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5667 アズワン品番65-7591-49
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2700個入り)●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9470 アズワン品番65-7486-82
1セット(2700個)
259,800 税込285,780
欠品中

。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:メス●コード番号:221-8654 アズワン品番65-7587-23
1箱(10個)
31,980 税込35,178
欠品中

Amphenol ピンコンタクトは圧着タイプ終端です。ニッケル オスジェンダー
仕様●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5706 アズワン品番65-7645-09
1セット(500個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638 アズワン品番65-7540-16
1個
1,298 税込1,428
欠品中

。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636 アズワン品番65-7585-69
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8783 アズワン品番65-7586-79
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8781 アズワン品番65-7540-27
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8779 アズワン品番65-7540-58
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8778 アズワン品番65-7585-31
1袋(100個)
38,980 税込42,878
欠品中

Amphenol メスケーブルコネクタは、4 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5674 アズワン品番65-7594-27
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります