ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「レセプタクル用キャップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641
アズワン品番65-7635-01
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、エンドキャップ付き
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5929
アズワン品番65-7661-85
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的特性の劣化なしで連続導通(シネスイープ時の最大加速: 20 g、10 ~ 2000 Hz ) 直接引きを受ける場合、コンタクトは 25 lbs の最小引き抜き力を実現します コネクタ保持 (Connector Retention) - 25 ポンドの既存のワイヤバンドルによって引き寄せられた 合致したコネクタコンタクト数を最大 100 lbs に倍します負荷を 30 秒間かけます -55 → +125 ℃ で 10 回のサイクルで晒され、コネクタの通常の動作に悪影響を与えません 25 ℃ で 1000 M Ω 以上 100 サイクルの接続の切断に続いて、機械的または電気的な劣化は明らかではありません サイズ 16 コンタクト( 16 AWG 導体) - 13 A テスト電流で 100 mV ドロップ最大 かん合された接続は、正しく配線され、+125 ℃ のオーブンで 1 時間使用した後、電子的な性能を失わずに 1 m の水深ですぐに設置できます12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー C、強化キー、エンドキャップ付き
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5923
アズワン品番65-7673-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。