。Amphenol Industrial オスモジュールは、12 ポジション使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●極数:12●定格電流:80A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8595
アズワン品番65-7585-75
1箱(10個)
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
。Amphenol 産業用メスモジュールには、4 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 830 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8627
アズワン品番65-7585-99
1箱(10個)
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647
アズワン品番65-7585-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8665
アズワン品番65-7541-20
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールは、42 の極数を備えています。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8616
アズワン品番65-7540-75
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:メス●コード番号:221-8654
アズワン品番65-7587-23
1箱(10個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661
アズワン品番65-7585-11
1箱(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、6 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8630
アズワン品番65-7541-57
1箱(10個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8618
アズワン品番65-7587-07
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601
アズワン品番65-7585-13
1箱(10個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、42 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8632
アズワン品番65-7587-72
1箱(10個)
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638
アズワン品番65-7540-16
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8585
アズワン品番65-7585-35
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、25 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8614
アズワン品番65-7586-95
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互にかん合及び交換できます。このオスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8605
アズワン品番65-7584-69
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636
アズワン品番65-7585-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072
定格電流(A)8
アズワン品番65-7658-34
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、12 のポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8649
アズワン品番65-7584-66
1個
¥819
税込¥901
欠品中
Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 70 A 定格電圧: 1000 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8619
アズワン品番65-7585-40
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8586
アズワン品番65-7540-78
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:38.4mm●幅:35.3mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5817
アズワン品番65-7719-31
1箱(45個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.48mm●幅:36.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9836
アズワン品番65-7666-36
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:44.9mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5864
アズワン品番65-7765-77
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:21.45mm●幅:28.5mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9818
アズワン品番65-7666-98
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5813
アズワン品番65-7724-97
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:オス●シリーズ番号:AT60 です●コード番号:195-5941
アズワン品番65-7724-96
1袋(100個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5943
アズワン品番65-7721-40
1袋(100個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Amphenol Industrial インサートモジュラコネクタは、市場標準と互換性があります。コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームに収められていて、お客様の個別の要求に応じて配置することができます。このオスモジュールには、2 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 1000 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8580
定格電圧(V)1000
定格電流(A)40
アズワン品番65-7586-66
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:40.7mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5862
アズワン品番65-7720-05
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27.4mm●幅:35.2mm●深さ:30.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5815
アズワン品番65-7724-70
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5802
アズワン品番65-7719-16
1箱(30個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:52.6mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5866
アズワン品番65-7716-27
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5912
アズワン品番65-7720-74
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.94mm●幅:41.95mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9858
アズワン品番65-7716-57
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.48mm●幅:36.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9834
アズワン品番65-7716-85
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
。Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:26.06mm●幅:25.8mm●深さ:26.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9814
アズワン品番65-7668-27
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など
仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:28.5mm●幅:36.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5837
アズワン品番65-7484-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
。Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など8 ポジションライトアングルフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、スズめっきコンタクトが付属します。キー A
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:34.6mm●幅:52.6mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5846
アズワン品番65-7716-43
1箱(20個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
。Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションライトアングルフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、スズめっきコンタクトが付属します。キー A
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5811
アズワン品番65-7722-42
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、金めっきコンタクトが付属します。キー A
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5831
アズワン品番65-7722-74
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。