11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
6(2)
8(2)
9(2)
12(2)
15(3)
16(2)
20(1)
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)1.25 極数15 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)200 ac/dc オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-25
1袋(10個)
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)1.25 極数20 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)200 ac/dc 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
749 税込824
翌々日出荷

厚さ(mm)0.8 全長(mm)11.5 シリーズR1.25 リング外径(Φmm)5.5 絶縁方式非絶縁 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド スタッド径M3 (#3 → #4)
1袋(100個)
479 税込527
当日出荷

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)300(Max) 定格電流(A)10(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状オス 材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm)6.2 定格電圧(V)600(MAX) 定格電流(A)20(MAX)
1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)20.9 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8.5 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)26.6 耐電圧AC1500V/1分間 寸法D(mm)3 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.1 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)LGFシリーズ
エコ商品
種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります