10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
3(3)
4(4)
5(1)
6(3)
8(3)
10(1)
22(1)
32(1)
34(1)
40(1)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RITSインターコネクション・システム・コネクタ
RoHS
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電流(A)Max3 動作電圧(V)DC32
1袋(24個)ほか
9,990 税込10,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム
RoHS
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート 材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき 種類角型 定格電流(A)Max5 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC250
1パック(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)Max3 材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 動作電圧(V)DC32
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント不可 取出方向4方向
1パック(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1500T ジャンクションボックス
RoHS
キー-
1パック(30個)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 取出方向4方向 結線方法圧着
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
取出方向2方向 パネルマウント不可 適合e-con準拠プラグコネクタ 材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
1パック(10個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し
RoHS
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス 結線方法圧着
1パック(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります