ナイロンコネクタその他関連用品 :「コネクタ ハウジング」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2(7)
3(11)
4(13)
5(5)
6(13)
8(6)
10(6)
12(8)
20(6)
40(4)
極数をもっと見る
色黒
長さ(mm)43.1
幅(mm)28
極数26
シリーズMULTILOCK 040/070
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
長さ(mm)43.1
幅(mm)28
極数26
シリーズMULTILOCK 040/070
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
接続方向ストレート
1セット(50個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2
エコ商品
長さ(mm)7.9
幅(mm)8
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズEI
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状プラグハウジング
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート
種別ピンコンタクト
定格電流(A)Max7
コンタクト形状オス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC600
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。
浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア)
高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
色黒
キー-
形状ストレート
種類角型
動作電圧(V)AC/DC600
引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
形状ストレート
色黒
種類角型
キー-
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)AC/DC250
適合e-con準拠プラグコネクタ
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
パネルマウント可
コンタクト形状メス
結線方法圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)).025 [0.64] センターライン・整合インピーダンス・コネクタ (MICTOR)
エコ商品
極数38
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
材質【ハウジング】液晶ポリマー
形状ティー
タイプコネクタ
方式レセプタクル
定格電流(A)Max1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
センターライン(mm)0.64
1パック(21個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173630-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 070
適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.3
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK 070コネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070 IIシリーズ 圧着 175269-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 070 II
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)3
材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
色黒
種類角型
形状ストレート
色黒
種類角型
動作電圧(V)AC/DC630
形状ストレート
色黒
種類角型
動作電圧(V)AC/DC630
色黒
種類角型
動作電圧(V)AC/DC250
1
2
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。