「極数」から絞り込む
2(1)
長さ(mm)7.9
幅(mm)8
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズEI
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
シリーズMULTILOCK 070 II
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
シリーズMULTILOCK 070
適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.3
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK 070コネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シリーズMULTILOCK 040
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。