65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(17)
3(15)
4(18)
5(8)
6(16)
8(9)
10(11)
12(14)
20(6)
-(6)
極数をもっと見る
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート 種別ピンコンタクト 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 種類- 極数- 寸法A(mm)- 定格電流(A)Max2 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 難燃性- 結線方法圧着
1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
108 税込119
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別標準回路 材質UL94V-0,66ナイロン 自然色 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□ 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max2 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC250/DC350
1パック(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
36 税込40
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート 材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき 種類角型 定格電流(A)Max5 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC250
1パック(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)Max3 材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 動作電圧(V)DC32
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類角型 動作電圧(V)AC/DC250
1個ほか
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

キー- 形状ストレート 種類角型 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 取出方向4方向 結線方法圧着
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合e-con準拠プラグコネクタ 材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 パネルマウント コンタクト形状メス 結線方法圧着
1パック(30個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYD2000シリーズ
種類角型 動作電圧(V)AC/DC250
1個ほか
459 税込505
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極数1 シリーズLEV200 端子の種類1NO 接続方式ラグリング端子 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)500 コンタクト定格電圧(V)900 dc 最小動作温度(℃)-45
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TE CONNECTIVITYGIC2.5
形状ホリゾンタル 極数5 定格電流(A)3 メッキスズ
1箱(32個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

TE CONNECTIVITYDynamic 3000
形状フリーハンギング 極数24 定格電圧(V)250 定格電流(A)15
1箱(50個)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYパワーキー
形状バーチカル 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)10 メッキスズ
1箱(200個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

形状バーチカル 極数4 定格電圧(V)300 定格電流(A)14 メッキスズ
1箱(392個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYUP
形状バーチカル 極数2 定格電圧(V)600 定格電流(A)12 メッキスズ
1箱(400個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYパワーキー
形状バーチカル 極数2 定格電圧(V)300 定格電流(A)10 メッキスズ
1箱(200個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

形状バーチカル 極数6 定格電圧(V)300 定格電流(A)14 メッキスズ
1箱(168個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

TE CONNECTIVITYD5000シリーズ
種類角型 形状ストレート
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電流(A)Max3 動作電圧(V)DC32
1袋(24個)ほか
9,990 税込10,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYモジュラープラグ
エコ商品
極数8 形状ストレート タイプコネクタ 種類角型 定格電流(A)Max1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域プラグモジュラー
1パック(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

形状アングル 材質/仕上94V-0/プレティン 種類角型 定格電流(A)12・19 難燃性UL94V-0 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法スルーホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC600
1パック(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2 形状ストレート 種類角型 キーX
1パック(50個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクト形状オス 結線方法圧着 材質黄銅 形状ストレート タイプコンタクト 定格電流(A)Max6.5 表面処理光沢すず 接続クリンプ 動作電圧(V)AC250
1セット(6000個)ほか
239,800 税込263,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型 コンタクト形状オス 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE CONNECTIVITY.025(0.64)シリーズ・コネクタ
エコ商品
コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 材質/仕上銅合金/プレティン 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域0.22-0.5 絶縁被覆外径(Φmm)0.95~1.7
1パック(10000個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります