「極数」から絞り込む
2(32)
3(32)
4(41)
5(15)
6(33)
8(18)
9(9)
10(16)
12(23)
20(9)
極数をもっと見る
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート
種別ピンコンタクト
定格電流(A)Max7
コンタクト形状オス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC600
形状ストレート
種類-
極数-
寸法A(mm)-
定格電流(A)Max2
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
難燃性-
結線方法圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタ
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max2
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC250/DC350
形状ストレート
色黒
種類角型
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート
材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき
種類角型
定格電流(A)Max5
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC250
形状ストレート
色黒
種類角型
動作電圧(V)AC/DC630
形状ストレート
色黒
種類角型
動作電圧(V)AC/DC630
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用
接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用
フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
色黒
キー-
形状ストレート
種類角型
動作電圧(V)AC/DC600
【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。
浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア)
高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
色黒
種類角型
動作電圧(V)AC/DC250
ニューモータコネクタ。
用途モータ用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状プラグハウジング
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント可
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
取出方向4方向
結線方法圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥929
税込¥1,022
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント不可
取出方向4方向
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
極数1
種類丸型
形状ストレート
サイズΦ5(3.96mm)
適合e-con準拠プラグコネクタ
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
パネルマウント可
コンタクト形状メス
結線方法圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))マルチブル・インターロック・コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
タイプコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ワイヤーケーブル
色黒
種類角型
キーX
形状バーチカル
極数12
定格電圧(V)600
メッキ金
1箱(12個)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
形状ストレート
動作電圧(V)AC600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。