ナイロンコネクタその他関連用品 :「*袋」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(1)
3(2)
8(2)
12(1)
14(2)
17(1)
18(2)
20(1)
23(1)
24(1)

種類裸圧着端子 幅(mm)0.9 メッキ厚(μm)嵌合部:0.889、ターミナル:0.914 高さ(mm)1.4 材質金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫 種別ターミナル 定格電圧(V)125 定格電流(A)0.8、1(最大) 適合ハウジング:51047 被覆外径(mm)0.50~1.00
1袋(100個)
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C-Grid Products
材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫) 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905 質量(g)0.073 シリーズ70058 端子種別フィメール 参考/旧型式70058-0224 被覆外径(mm)(最大)1.63 適合電線範囲 AWG(#)22, 24 実装方法圧着またはコンプレッション
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

Mini-Fit Jr. Power Connectors
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540 (樹脂部)自然色 ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20 使用温度範囲(℃)-40~+105 シリーズ5569 定格電圧(V)(最大)600 列数2 定格電流(A)(最大)13.0 難燃性94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 基板厚(mm)(推奨)1.78 UL規格E29179 CSA規格LR19980 耐久回数(挿抜)30 実装方法ライトアングル、スルーホール グローワイヤー対応 活線挿抜対応 嵌合ガイド 嵌合キー 嵌合ロック 嵌合極性 位置決め 基板保持 基板極性 シュラウドフルシールド 表面実装対応(SMC)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)53246シリーズ
種類角型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状アングル 定格電圧(V)250 定格電流(A)3
1袋(100個)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類角型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状ストレート 定格電圧(V)125 定格電流(A)2
1袋(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mini-Fit Jr. Power Connectors
シリーズ5566 (樹脂部)自然色 難燃性94V-0 耐久回数(挿抜)30 活線挿抜対応 列数2 グローワイヤー対応 嵌合ガイド 嵌合キー 嵌合ロック 材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン 実装方法ストレート、スルーホール テール長(mm)(基板)3.50 位置決め 基板保持 基板厚(mm)(推奨)1.60 ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889 嵌合極性 基板極性 シュラウドフルシールド 表面実装対応(SMC) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電流(A)(最大)9.0 定格電圧(V)(最大)600 CSA規格LR19980 UL規格E29179
1袋(10個)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)FFC / FPC用コネクター
FFC-FPC (Through-Hole)
シリーズ5597 (樹脂部)自然色 耐久回数(挿抜)30 難燃性94V-0 材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル 列数1 テール長(mm)(基板)3.50 位置決め 基板保持 ピッチ(mm)(嵌合部)1.25 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016 基板極性 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 表面実装対応(SMC) 使用温度範囲(℃)-20~+80 種別(ケーブル)FFC/FPC 定格電流(A)(最大)1.0 定格電圧(V)(最大)200 UL規格E29179
1袋(700個)ほか
46,980 税込51,678
72日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります