「極数」から絞り込む
2(5)
3(3)
4(6)
6(4)
8(3)
10(2)
12(3)
14(3)
18(3)
24(3)
極数をもっと見る
材質黄銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9
適合ハウジング5240-N、5240-N1
仕様ELVおよびRoHS対応済み
材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
列数2
定格電流(A)(最大)9
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7
抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)
適合リセプタクル:5557
種別基板用ヘッダー
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)
接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)
基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)
ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
耐電圧AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)10以下
材質PBTP、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)最大:2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-25~90
定格電流(A)4
保護等級IP67
適合電線範囲 AWG(#)18
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:3191-R1
種別基板用ヘッダー
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
質量(g)1.725
ピッチ(mm)6.5
極数2
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)600(最大)
寸法A(mm)3.8
定格電流(A)10(最大)
寸法B(mm)1.6
難燃性94V-0
電線挿入角度ストレート
Mini-Fit Jr. Power Connectors
シリーズ5566
色(樹脂部)自然色
難燃性94V-0
耐久回数(挿抜)30
活線挿抜対応無
列数2
グローワイヤー対応無
嵌合ガイド無
嵌合キー無
嵌合ロック有
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン
実装方法ストレート、スルーホール
テール長(mm)(基板)3.50
位置決め有
基板保持無
基板厚(mm)(推奨)1.60
ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20
厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889
嵌合極性有
基板極性有
シュラウドフルシールド
表面実装対応(SMC)無
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)(最大)9.0
定格電圧(V)(最大)600
CSA規格LR19980
UL規格E29179
Mini-Fit Jr. Power Connectors
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン
厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540
色(樹脂部)自然色
ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5569
定格電圧(V)(最大)600
列数2
定格電流(A)(最大)13.0
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
基板厚(mm)(推奨)1.78
UL規格E29179
CSA規格LR19980
耐久回数(挿抜)30
実装方法ライトアングル、スルーホール
グローワイヤー対応無
活線挿抜対応無
嵌合ガイド無
嵌合キー無
嵌合ロック有
嵌合極性有
位置決め有
基板保持有
基板極性有
シュラウドフルシールド
表面実装対応(SMC)無
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。