1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
5(1)
日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル
RoHS
材質ケーブルジャケット:TPU、コネクター本体:TPU、コンタクト:Brass、カップリングナット:Nickel-plated Brass、 嵌合部メッキ:ゴールド グレー タイプキー溝:Single 極数5 使用温度範囲(℃)-25 to +80 電流(A)コンタクトあたりの最大値 4.0 ケーブル長(m)10 正味質量(g)141 カップリングThreaded コネクタ端A:Micro-Change (M12)、端B:Pigtail RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 最大電圧(V)60 ケーブル径(Φmm)5.5 ケーブル種類UL 21215 実装タイプStraight to Pigtail ケーブルサイズ(AWG)22
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります