絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(103)
- LEMO(1)
- Pololu(1)
- RS PRO(90)
- SUS(エスユーエス)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(474)
- エスコ(1)
- ケル(4)
- ニチフ(2)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- 日本モレックス(molex)(115)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

コンセント・コネクター
サトーパーツ¥229税込¥2521個3日以内出荷コンセントタイプ 抜け止め付き 電源用 信号用 測定器 検査機器 パネル取り付け ジャックのみ品材質【主絶縁】ナイロン66 (UL94V-0)定格AC125V-5A耐電圧AC2000V (1分間)端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
コンセント・コネクター
サトーパーツ¥919税込¥1,0111個7日以内出荷コネクタタイプ 抜け止め付き 電源用 信号用 測定器 検査機器 中継タイプ ジャックのみ品材質【絶縁】ナイロン66 (UL94V-0)定格AC125V-5A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm2 (仕上がり外径Φ6.6mm)締付トルク(N・m)【ストッパーリング】0.3【カバー】0.3~0.4端子金具はんだ付け用端子色(本体)本体 : GY (グレー)、ストッパーリング : BL (青)、カバー : GY (グレー)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)ナイロン66 (UL94V-0)極数(P)4
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)