TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対パドルボード。Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、一端がワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで終端処理され、他端がパドルボードMicro-MaTchコネクタで終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:8●CN1:Micro-MaTch IDC です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-MaTch IDC です●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Micro-MaTch●長さ:70.5mm●外被色:グレー●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:164-9245
アズワン品番65-7456-22
1箱(100個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の ELcon Micro 電線対基板電源コンポーネントは、業界で一般的なフットプリントが 3.0 mm で、ピンあたり最大 12.5 A の高電流を実現します。この電流密度は、コンパクトな設計でサーバー、スイッチ、ストレージデバイス、テストマシンに役立ちます。TE Elcon Micro 電線対基板電源は、最大動作温度が 105 ℃ で、過酷な環境で信頼性の高い性能を発揮します2 → 24 ピン構成をサポート 異なるワイヤサイズを組み合わせてさまざまな電流に対応可能 基板フットプリントは他のメーカーと互換性があります 簡単に組み立てられ、誤かん合を防止できます ハロゲンフリー素材製です
仕様●シリーズ:ELCON Micro●CN1:ELCON マイクロ●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:12●コネクタBのコンタクト数:12●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:600 V ac/dc●定格電流:12.5 A●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス●コード番号:196-2783
アズワン品番65-7463-98
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。