5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類 長さ(mm)200 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
1,520 税込1,672
欠品中

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類 長さ(mm)50 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
839 税込923
当日出荷

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類 長さ(mm)150 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
1,488 税込1,637
翌々日出荷

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類 長さ(mm)50 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類 長さ(mm)100 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

『コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります