USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能です
ケーブル長(m)5
色クロ
質量(g)250
規格USB
電圧(V)DC5
電源バスパワー
使用温度(℃)-10~50
保存温度(℃)-30~80
消費電流(mA)60
保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと
端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type
通信速度1.5Mbps/12Mbps/480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
1本
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。