その他コネクタ付ケーブル :「タネ」の検索結果
関連キーワード
RS Pro オス SMB 同軸ケーブルアセンブリRS Pro では、この SMB 同軸ケーブルをご紹介します。この完全な同軸アセンブリは、長さ 1 m の高品質フレキシブル同軸ケーブルと、両端に黄銅製オス SMB コネクタで構成されていますこのケーブルは、使用中に長距離で非常に優れた信号転送が可能になり、取り付けが簡単です。高品質の同軸ケーブルが必要な理由RF 信号は、通過するケーブルとコネクタと同じくらい良好です。この同軸ケーブルアセンブリのような高品質なコンポーネントを使用して、高品質の受信と無線伝送を実現します。 同軸ケーブルはどこで使用されていますか.同軸ケーブルは複数の電子用途で使用され、カスタムサウンド及び Vision セットアップに最適です。ケーブルが損傷した場合、又はサウンドシステムのセットアップ時に、さまざまな長 Coax ケーブルを使用することが一般的です。としても知られていますCoax特長と利点組み立てを終了しました フレキシブル同軸ケーブル 黒色被覆 両端にオス SMB コネクタを備えています 長距離で信号を送信するために使用されます インピーダンス: 50 Ω 取り付けが簡単仕様材質: 黄銅 ケーブル形状: RG174 同軸 ジェンダー: オス 長さ: 1 m用途同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。コンピュータネットワーク インターネット テレビ サテライト 無線トランスミッタ / レシーバよくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG174コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。