TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm
エコ商品
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸ケーブルアセンブリ - SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグ. 金めっきが施されたボディとセンターコンタクトを備えている50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリです。これらの50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-316又はRG-174のいずれかのケーブルタイプに適合し、さまざまなケーブル長が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌々日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω BNC RF同軸ケーブルアセンブリ - BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグ. 50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-58同軸ケーブル用です。これらの50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、一般的にオーディオ / ビジュアル用途で使用され、さまざまなケーブル長が用意され、次のボディとコンタクトめっきオプションを選択できます。 品番1337769-x: ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクト 品番1337771-x: 銀めっきボディと銀めっきセンターコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。