仕様●シリーズ:Nano-Fit●CN1:Nano-Fit 圧着端子 Terminal です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Nano-Fit 圧着端子 Terminal です●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●外被色:黒●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4456
アズワン品番65-7383-59
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ
アズワン品番65-7382-38
1袋(450個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 300 mm の 2 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ
アズワン品番65-7383-85
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 10 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ
アズワン品番65-7379-78
1袋(200個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
MolexMini-Lockは、1列、コンパクトな省スペース設計で、2.50mmピッチは小型です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が600mmの4種類の構成があり、Mini-Lock垂直ポッティングヘッダ53517で使用されています。つや消しスズめっき終端圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ
アズワン品番65-7380-69
1袋(250個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 6 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ●コード番号:213-4372
アズワン品番65-7372-21
1袋(300個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Nano-Fit●シリーズ番号:145130●CN1:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V ac●定格電流:6.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ●コード番号:213-4229
アズワン品番65-7379-91
1袋(400個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。