Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 0.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●長さ:0.5 m●外被色:グレー●コード番号:209-8165
アズワン品番65-7447-04
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ
長さ0.3m
用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用!
ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。