FA現場のお役立ち情報
3,358件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンケーブル 日本モレックス(molex)リボンケーブル日本モレックス(molex)
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8901アズワン品番65-7447-76
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 250 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :プラグ コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します ジェンダー:オス / オス
仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:250mm●コード番号:208-8639アズワン品番65-7450-09
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 507 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :プラグ コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します ジェンダー:オス / オス
仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:507mm●コード番号:208-8645アズワン品番65-7445-70
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-06-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 A●コード番号:196-9860アズワン品番65-7444-59
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-08-D-06.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 A●コード番号:197-0131アズワン品番65-7446-66
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン PBT 絶縁材を使用
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:406.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1342アズワン品番65-7432-01
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDS IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDS IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSS●長さ:457.2mm●定格電流:3.4 A●コード番号:200-0189アズワン品番65-7396-48
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188アズワン品番65-7394-68
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:228.6mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:208-1341アズワン品番65-7429-40
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-06-D-06.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0076アズワン品番65-7446-21
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、4 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:198-2641アズワン品番65-7443-40
コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex)コネクタ付リード線 1袋 10個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3433アズワン品番65-7461-66
FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 20個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(20個)
7日以内出荷
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 8 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA●コード番号:222-9384アズワン品番65-7417-19
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
99,980税込109,978
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、07 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9130アズワン品番65-7455-10
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
96,980税込106,678
1箱(250個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
149,800税込164,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 7 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:7●コード番号:219-3427アズワン品番65-7452-78
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 152 mm で、07 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9136アズワン品番65-7387-81
FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
88,980税込97,878
1箱(250個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路 6 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●コード番号:219-3595アズワン品番65-7463-08
FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 50芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 50芯WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1937アズワン品番65-7399-75
FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
89,980税込98,978
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、04 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-9119アズワン品番65-7388-44
FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-9120アズワン品番65-7388-27
FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 15039 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm で、タイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、04 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-8971アズワン品番65-7388-05
FFCジャンパケーブル 45芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 45芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:45●コード番号:219-3453アズワン品番65-7453-04
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
69,980税込76,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1932アズワン品番65-7400-13
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 20個入日本モレックス(molex)
31,980税込35,178
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:222-9431アズワン品番65-7417-27
FFCジャンパケーブル 40芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 40芯WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1931アズワン品番65-7400-06
FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 36 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:218-9057アズワン品番65-7389-09
FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
139,800税込153,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-8936アズワン品番65-7454-85
FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3649アズワン品番65-7451-44
FFCジャンパケーブル 32芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 32芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:32●コード番号:219-3411アズワン品番65-7461-62
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
199,800税込219,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、回路数は 30 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:218-9039アズワン品番65-7456-07
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
169,800税込186,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3632アズワン品番65-7450-32
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1袋(50個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入日本モレックス(molex)
29,980税込32,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:222-9424アズワン品番65-7417-22
FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級

コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他コネクタ付ケーブル