FA現場のお役立ち情報
3,358件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 76 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:213-4295アズワン品番65-7382-48
リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 1000個入日本モレックス(molex)
679,800税込747,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8923アズワン品番65-7449-14
リボンケーブル 14芯 1袋 500個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 14芯 1袋 500個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズMolex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:167-1711アズワン品番65-7480-01
リボンケーブル 10芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 10芯WURTH ELEKTRONIK
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3375アズワン品番65-7443-42
リボンケーブル 日本モレックス(molex)リボンケーブル日本モレックス(molex)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1340アズワン品番65-7431-76
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:198-2636アズワン品番65-7441-45
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1343アズワン品番65-7429-64
コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex)コネクタ付リード線 1袋 10個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
99,980税込109,978
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9●コード番号:218-9139アズワン品番65-7387-77
FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、08 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:218-8987アズワン品番65-7455-01
FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、8 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:219-3357アズワン品番65-7389-86
FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:8●コード番号:219-3484アズワン品番65-7450-03
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-8976アズワン品番65-7455-81
FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
88,980税込97,878
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、06 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:218-9091アズワン品番65-7455-84
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 254 mm、回路が 6 個あります。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:219-3579アズワン品番65-7450-37
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。178 mm の長さで 6 極です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:219-3577アズワン品番65-7388-65
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,098税込4,508
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 6 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●コード番号:219-3599アズワン品番65-7389-85
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 20個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9378アズワン品番65-7392-41
FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9381アズワン品番65-7392-50
FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯日本モレックス(molex)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 102 mm、6 回路です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9379アズワン品番65-7417-75
FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
88,980税込97,878
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 05 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5●コード番号:218-9125アズワン品番65-7388-77
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:218-9065アズワン品番65-7388-42
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1941アズワン品番65-7400-61
FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
149,800税込164,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3532アズワン品番65-7451-40
FFCジャンパケーブル 45芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 45芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:45●コード番号:219-3451アズワン品番65-7389-40
FFCジャンパケーブル 40芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 40芯WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1935アズワン品番65-7397-73
FFCジャンパケーブル 40芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 40芯WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1907アズワン品番65-7402-97
FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
199,800税込219,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:219-3417アズワン品番65-7462-44
FFCジャンパケーブル 35芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 35芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
189,800税込208,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:35●コード番号:219-3442アズワン品番65-7452-64
FFCジャンパケーブル 35芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 35芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 35 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:35●コード番号:219-3447アズワン品番65-7463-19
FFCジャンパケーブル 34芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 34芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,098税込5,608
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:34●コード番号:218-9049アズワン品番65-7387-83
FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
95,980税込105,578
1箱(250個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
7,498税込8,248
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3459アズワン品番65-7451-13
FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 15020 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm、タイプ D コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、33 極です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-8933アズワン品番65-7388-40
FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 15020 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、33 極です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-8937アズワン品番65-7453-61
FFCジャンパケーブル 32芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 32芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
189,800税込208,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路数 32 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:32●コード番号:219-3410アズワン品番65-7455-87
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
209,800税込230,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3405アズワン品番65-7450-30
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3633アズワン品番65-7450-58
FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
119,800税込131,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 15039 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm で、タイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、28 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:28●コード番号:218-8965アズワン品番65-7455-11

コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他コネクタ付ケーブル