FA現場のお役立ち情報
3,354件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
459,800税込505,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3468アズワン品番65-7455-71
FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、22 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:218-9020アズワン品番65-7461-86
FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
189,800税込208,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-9083アズワン品番65-7455-49
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3375アズワン品番65-7451-36
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
21,980税込24,178
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7734アズワン品番65-7467-51
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
6,998税込7,698
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4871アズワン品番65-7469-16
FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
139,800税込153,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:218-8999アズワン品番65-7455-62
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:218-9061アズワン品番65-7454-92
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●コード番号:219-3509アズワン品番65-7462-92
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
119,800税込131,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 18 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3502アズワン品番65-7450-55
FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
139,800税込153,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 9 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3434アズワン品番65-7455-42
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
169,800税込186,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、24 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:218-9024アズワン品番65-7455-64
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(5個)
6日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、20 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板ス
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●コード番号:219-3623アズワン品番65-7450-94
FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
73,980税込81,378
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:219-3576アズワン品番65-7450-31
リボンケーブル 50芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 50芯WURTH ELEKTRONIK
589税込648
1個
7日以内出荷
Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:50●シリーズ:6876●長さ:152mm●幅:25.5 mm●定格電圧:60 V ac●使用温度範囲:-30 → +105℃●コード番号:122-2682アズワン品番65-7481-73
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
25,980税込28,578
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 10 回路は、長さ 300 mm、スズ( Sn )めっきが施した Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 と
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7845アズワン品番65-7464-93
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
21,980税込24,178
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8889アズワン品番65-7447-45
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
7,998税込8,798
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7686アズワン品番65-7476-74
FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:218-8998アズワン品番65-7455-94
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
9,198税込10,118
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7824アズワン品番65-7466-15
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8839アズワン品番65-7447-22
FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブル LVDS ジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC ) LVDS ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3465アズワン品番65-7455-70
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●コード番号:219-3563アズワン品番65-7452-40
コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex)コネクタ付リード線 1袋 10個入日本モレックス(molex)
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:2m●コード番号:238-7657アズワン品番65-7475-81
FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 305 mm、回路が 4 つあります。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されてお
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3590アズワン品番65-7451-35
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7745アズワン品番65-7466-78
リボンケーブル 日本モレックス(molex)リボンケーブル日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、50330
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8917アズワン品番65-7447-40
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:218-9007アズワン品番65-7454-82
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
7,998税込8,798
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7672アズワン品番65-7476-84
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,598税込9,458
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサ
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9864アズワン品番65-7470-47
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
98,980税込108,878
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9135アズワン品番65-7461-85
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1個
欠品中
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7716アズワン品番65-7464-67
FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、22 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイ
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:22●コード番号:218-9107アズワン品番65-7460-70
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●コード番号:218-8949アズワン品番65-7453-21
FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
91,980税込101,178
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3617アズワン品番65-7455-16
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:450mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7947アズワン品番65-7471-23
FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
169,800税込186,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:219-3381アズワン品番65-7452-37
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
959税込1,055
1個
欠品中
Molex 6 回路 micro-fit 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 150 mm で、金( Au )めっきが付いています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7733アズワン品番65-7469-02
FFCジャンパケーブル 40芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 40芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
169,800税込186,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●コード番号:219-3636アズワン品番65-7450-86
リボンケーブル 日本モレックス(molex)リボンケーブル日本モレックス(molex)
489税込538
1個
6日以内出荷
Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、50330
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:209-8910アズワン品番65-7449-47

コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他コネクタ付ケーブル