FA現場のお役立ち情報
3,358件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6523アズワン品番65-7447-99
リボンケーブル 8芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 8芯WURTH ELEKTRONIK
449税込494
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 8 極 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3373アズワン品番65-7448-39
リボンケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 20芯WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3384アズワン品番65-7446-26
リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 1000個入日本モレックス(molex)
639,800税込703,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8921アズワン品番65-7447-48
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 257 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します ジェンダー:オス / オス
仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:500mm●コード番号:208-8640アズワン品番65-7450-16
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128アズワン品番65-7446-70
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6821アズワン品番65-7448-50
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-08-D-09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0039アズワン品番65-7447-13
リボンケーブル 日本モレックス(molex)リボンケーブル日本モレックス(molex)
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電流:0.2 A●コード番号:209-8907アズワン品番65-7450-42
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 257 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :レセプタクル コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します 性別: Female/Malale
仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:257mm●コード番号:208-8643アズワン品番65-7450-62
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-08.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9866アズワン品番65-7446-53
コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex)コネクタ付リード線 1袋 10個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 09 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9●コード番号:218-9138アズワン品番65-7452-76
FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路数は 09 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9●コード番号:218-9140アズワン品番65-7456-06
FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:218-8990アズワン品番65-7454-40
FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
74,980税込82,478
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、8 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:8●コード番号:219-3650アズワン品番65-7461-91
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
119,800税込131,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 07 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:219-3544アズワン品番65-7450-59
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 07 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9134アズワン品番65-7455-99
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、6 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●コード番号:219-3597アズワン品番65-7450-72
FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 36 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:218-9055アズワン品番65-7454-96
FFCジャンパケーブル 34芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 34芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、34 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:34●コード番号:218-9046アズワン品番65-7455-74
FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
97,980税込107,778
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3567アズワン品番65-7455-02
FFCジャンパケーブル 28芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 28芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:28●コード番号:219-3525アズワン品番65-7455-97
FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
149,800税込164,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 26 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:26●コード番号:219-3522アズワン品番65-7455-96
FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:26●コード番号:218-9034アズワン品番65-7461-82
FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 203 mm、24 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:24●コード番号:219-3588アズワン品番65-7451-43
FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,098税込4,508
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:219-3392アズワン品番65-7455-24
FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 15039 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm で、タイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、24 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:24●コード番号:218-8962アズワン品番65-7452-45
FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:219-3383アズワン品番65-7462-95
FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、22 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:218-9019アズワン品番65-7453-67
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3370アズワン品番65-7461-63
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:218-9005アズワン品番65-7455-66
FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
169,800税込186,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、16 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3368アズワン品番65-7452-90
FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3615アズワン品番65-7452-55
FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
269,800税込296,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、16 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●コード番号:219-3498アズワン品番65-7450-28
FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3369アズワン品番65-7453-02
FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 16 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3618アズワン品番65-7463-15

コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他コネクタ付ケーブル