その他キャビネットパーツ :「クシ」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エンド セクション ポリアミド 9MM グレー
仕様適合製品:ターミナルブロック アクセサリー タイプ:エンドセクション 製品群:SNA シリーズ アズワン品番65-1387-61
1個
689 税込758
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 50個入
TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0429 アズワン品番65-7716-03
1箱(50個)
19,980 税込21,978
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入
TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0426 アズワン品番65-7709-10
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入
TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダイナミックシリーズに追加された強力なコネクタで、取り付けとアプリケーションの安全性に関する高い規格を満たすためにすべての機能を備えています。また、貴重なプロセス時間とアプリケーションスペースも節約できます。挿入力が 50 % 低く、工具不要で簡単にワイヤをリリースでき、指先の怪我をすることなくワイヤをリリースできます オスヘッダの設計はすべて同じメスプラグとかん合するため、電子設計者に柔軟性がもたらされます
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0424 アズワン品番65-7542-43
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1箱 50個入
TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダイナミックシリーズに追加された強力なコネクタで、取り付けとアプリケーションの安全性に関する高い規格を満たすためにすべての機能を備えています。また、貴重なプロセス時間とアプリケーションスペースも節約できます。挿入力が 50 % 低く、工具不要で簡単にワイヤをリリースでき、指先の怪我をすることなくワイヤをリリースできます オスヘッダの設計はすべて同じメスプラグとかん合するため、電子設計者に柔軟性がもたらされます
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0431 アズワン品番65-7716-30
1箱(50個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 50個入
TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0433 アズワン品番65-7707-37
1箱(50個)
17,980 税込19,778
欠品中

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります