その他キャビネットパーツ :「小型ケース」の検索結果
関連キーワード
ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合
仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。