絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • フエニックス・コンタクト(1,563)
  • WEIDMULLER(488)
  • 日東工業(191)
  • SIEMENS(179)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • 篠原電機(131)
  • 河村電器産業(131)
  • ワゴジャパン(101)
  • 摂津金属工業(72)
  • 内外電機(63)
  • タカチ電機工業(62)
  • リタール(44)
  • カメダデンキ(33)
  • フクハラ(31)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(29)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ DINレールサポート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ DINレールサポートRS PRO
4,398税込4,838
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = アングルサポートブラケット併用可能製品 = DIN レール実装タイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = 取り付けクリップ併用可能製品 = 35 mm DINレール実装タイプ = DINレール材質 = 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 63mm x 15mm RS PRORS PRO DINレール 63mm x 15mmRS PRO
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 63mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 60mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 60mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 60mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = 4、6シリーズ端子台、RS PROフル2.5実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様種類 = ジャンパ併用可能製品 = RS PROフル2.5端子台定格電流 = 25A実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 381mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 381mm x 35mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 381mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 341mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 341mm x 35mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 341mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 245mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 245mm x 35mmRS PRO
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 245mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 98mm x 15mm RS PRORS PRO DINレール 98mm x 15mmRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 98mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 107mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 107mm x 35mmRS PRO
339税込373
1個
欠品中
仕様互換性 = トップハット長さ = 107mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 113mm x 15mm RS PRORS PRO DINレール 113mm x 15mmRS PRO
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 113mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 384mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 384mm x 35mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 384mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ マーカーカード RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ マーカーカードRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様種類 = タグ付きマーキングカード併用可能製品 = フィードスルー端子台色 = 白材質 = ABSピッチ = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = フィードスルー端子台色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケットRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = ストップエンドブラケット併用可能製品 = TH35 DINレール実装タイプ = ネジ色 = 黒材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = フィードスルー端子台色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバーRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = 背面カバー併用可能製品 = フィードスルー端子台、12 AWG実装タイプ = スナップオン色 = クリア材質 = PCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 分離板 RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 分離板RS PRO
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = セパレータ併用可能製品 = フィードスルー端子台色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = フィードスルー端子台色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 80mm x 35mm x 8mm RS PRORS PRO DINレール 80mm x 35mm x 8mmRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 80mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 68mm x 35mm x 8mm RS PRORS PRO DINレール 68mm x 35mm x 8mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 68mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 80mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 80mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
529税込582
1個
7日以内出荷
RS Pro TS-35 ディープ 80 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 80 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 80mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 53mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 53mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
579税込637
1個
7日以内出荷
RS Pro TS-35 ディープ 53 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 53 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 53mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 227mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 227mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
689税込758
1個
7日以内出荷
RS Pro TS-35 ディープ 27mm x 35mm x 7.5mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 227 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)。EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 227mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 100mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 100mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
589税込648
1個
7日以内出荷
RS Pro TS-35 (奥行き) 100 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 100 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 100mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro 2000 mm x 35 mm x 7.5 mm 標準 DIN レール RS Pro TS-35 標準 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。TS-35 レール又は TOP ハットは、アルミ製とも呼ばれています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています
仕様互換性 = トップハット長さ = 2m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mm RS PRORS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア TOP Hat DIN レール 2000 mm x 15 mm x 5.5 RS Pro TS-15 ミニ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できます。TS-15 レール又はミニチュア TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。さまざまな長さのものがあり、溝付き / 溝なし(穴あき)プロファイルが用意されているため、取り付けや配線が簡単です。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 15 x 5.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) EN60715 に準拠しています DINレールとは何ですか. DIN レールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧コンポーネントを取り付けるために使用される金属製レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。 なぜRS ProミニチュアトップハットDINレールを使用するのですか. RS Pro DIN レールを使用すれば、電気部品を安全確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース. DIN レール端子及び小型の DIN 取り付け部品をより小さなスペースに収容できます。時間の節約 - DIN 取り付け部品をレールに簡単にスライド又ははめ込むことができます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。コスト削減. DIN レールは、コンポーネントの取り付け密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減できるため、コスト効果の高いソリューションとなります。
仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 2m奥行 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDアースプレート 接地プレート RS PRORS PRO ESDアースプレート 接地プレートRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm最大ターミナル = 1色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO 20.5 x 20.5mm ポリマー RS PRO滑り止めパッド RS PRO 20.5 x 20.5mm ポリマーRS PRO
6,498税込7,148
1袋(24個)
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 20.5mm動作温度 Max = +50℃幅 = 20.5mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO 12.7 x 12.7mm ポリマー RS PRO滑り止めパッド RS PRO 12.7 x 12.7mm ポリマーRS PRO
4,698税込5,168
1袋(24個)
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 12.7mm動作温度 Max = +50℃幅 = 12.7mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO滑り止めパッド RS PRO ポリマーRS PRO
6,498税込7,148
1袋(24個)
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 22mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO滑り止めパッド RS PRO ポリマーRS PRO
4,998税込5,498
1袋(24個)
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 16mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO滑り止めパッド RS PRO ポリマーRS PRO
2,598税込2,858
1袋(24個)
翌々日出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 8mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO滑り止めパッド RS PRO ニトリルRS PRO
3,398税込3,738
1袋(4個)
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 100mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO滑り止めパッド RS PRO ニトリルRS PRO
3,098税込3,408
1袋(4個)
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 70mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO滑り止めパッド RS PRO ニトリルRS PRO
2,698税込2,968
1袋(4個)
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 55mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO滑り止めパッド RS PRO ニトリルRS PRO
1,798税込1,978
1袋(4個)
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 38mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ