絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他キャビネットパーツ :「絶縁抵抗計100v」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニット端子台型 篠原電機LEDユニット端子台型篠原電機
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV照光角(°)約140
盤用LED照明単体(人感センサ付) 篠原電機盤用LED照明単体(人感センサ付)篠原電機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
LEDユニット(人感センサ付) 篠原電機LEDユニット(人感センサ付)篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
盤用LED照明単体 篠原電機盤用LED照明単体篠原電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140
LED照明 篠原電機LED照明篠原電機
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)全長(mm)304質量(g)165消費電力(W)4定格電圧(V)DC24全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000(対地間)照光角(°)約160
盤用LED照明(軽量・小型タイプ) 篠原電機盤用LED照明(軽量・小型タイプ)篠原電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)全長(mm)289質量(g)90消費電力(W)5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)500(±10%)照度(Lx)参考:約100(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)280LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)照光角(°)約110
LEDユニット(3極端子台タイプ) 篠原電機LEDユニット(3極端子台タイプ)篠原電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)617質量(g)410消費電力(W)9 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)1200(±10%)照度(Lx)参考:約290(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)560入力電流(mA)105LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット(3極端子台タイプ) 篠原電機LEDユニット(3極端子台タイプ)篠原電機
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)353質量(g)245消費電力(W)4.5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)296入力電流(mA)55LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット 篠原電機LEDユニット篠原電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、 追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上LED寿命(時間)約40000取付ピッチ(mm)270RoHS指令(10物質対応)対応
LEDユニット(足長タイプ) 篠原電機LEDユニット(足長タイプ)篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz入力電流(mA)55消費電力(W)4.5 at 100V絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)LED寿命(時間)約40000質量(g)790全長(mm)415取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)スライド幅(mm)30ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット 端子台一体型 篠原電機LEDユニット 端子台一体型篠原電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約6倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)609質量(g)380消費電力(W)9 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)1200(±10%)照度(Lx)参考:約290(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)560入力電流(mA)105LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット 端子台一体型 篠原電機LEDユニット 端子台一体型篠原電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット 端子台一体型 篠原電機LEDユニット 端子台一体型篠原電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
従来型より全長サイズダウンを実現し小型盤にも対応。電源ライン用の中継端子台を金具と一体化して、配線の省力化を実現。従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)345質量(g)215消費電力(W)4.5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)296入力電流(mA)55LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ 篠原電機盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000スイッチ動作ストローク:11.3~12.8スライド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ 篠原電機盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ篠原電機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
LED照明(保守点検用マグネットタイプ) 篠原電機LED照明(保守点検用マグネットタイプ)篠原電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。仕様マグネットシート定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)照光角(°)約160
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
盤用照明 LEDユニット 左側スイッチ 篠原電機盤用照明 LEDユニット 左側スイッチ篠原電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら