モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入ワゴジャパン7日以内出荷
ケージクランプドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956アズワン品番65-7773-50
基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン7日以内出荷
261シリーズ押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:500 V●材質:ナイロン●コード番号:815-868アズワン品番65-7753-30
標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入ワゴジャパン7日以内出荷
ケージクランプ - 261シリーズドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203アズワン品番65-7587-94
中継用端子台 4極 6mm ピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン7日以内出荷
261シリーズ押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874アズワン品番65-7753-31
基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン7日以内出荷
261シリーズ押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:630 V●材質:ナイロン●コード番号:815-880アズワン品番65-7589-02
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3