絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • 共和ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(60)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他キャビネットパーツ :「wago」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45仕様DIN 35 レール用
DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパンDINレール 両端オープンタイプワゴジャパン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパンDINレール 両端クローズタイプワゴジャパン
469税込516
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
679税込747
1袋(10個)
5日以内出荷
厚さ(mm)2オレンジ質量(g)1.04RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート2mm厚
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection pl
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614アズワン品番65-7557-29
DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットですグレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923アズワン品番65-7652-38
ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入 ワゴジャパンストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
222シリーズ端子台このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:迅速な安全接続 工具不要製品用途の情報照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663アズワン品番65-7538-54
絶縁支持台 ワゴジャパン絶縁支持台ワゴジャパン
1,998税込2,198
1パック(25個)
9日以内出荷
グレー仕様マウンティングキャリア;DIN35レール絶縁取付用質量(g)2.282
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様5モジュール用
取付台 ワゴジャパン取付台ワゴジャパン
3,500税込3,850
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト仕様水平取付用マーカ質量(g)7.8
取付台 ワゴジャパン取付台ワゴジャパン
3,500税込3,850
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト仕様垂直取付用マーカ質量(g)7.8
取付台 ワゴジャパン取付台ワゴジャパン
3,500税込3,850
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト仕様垂直取付用マーカ
取付台 ワゴジャパン取付台ワゴジャパン
2,998税込3,298
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト質量(g)6.25
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
289税込318
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
4,398税込4,838
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
2,398税込2,638
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様オーバーサイズ厚さ(mm)2オレンジ質量(g)1.91セパレータ2mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
6,298税込6,928
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
8,998税込9,898
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)12仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)85
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
14,980税込16,478
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.5仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
4,698税込5,168
1袋(10個)
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)20
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
4,998税込5,498
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A ワゴジャパンヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10Aワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ヒューズ端子DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863アズワン品番65-7502-83
マーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
3,698税込4,068
1袋(5個)
欠品中
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1214アズワン品番65-7769-83
標準DINレール端子 2016シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパン標準DINレール端子 2016シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
端子台 L-BOXX ワゴジャパン端子台 L-BOXXワゴジャパン
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
スプライスコネクタセット
仕様●実装タイプ:キャリア取り付け●ヒューズ:なし●シリーズ:L-BOXX●コード番号:181-8105アズワン品番65-7503-47
基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入ワゴジャパン
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
2段式端子台ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805アズワン品番65-7773-16
マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6757アズワン品番65-7709-40
DINレール取付用端子アクセサリ プレート 1袋 25個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ プレート 1袋 25個入ワゴジャパン
889税込978
1袋(25個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●種類:エンドプレート●コード番号:101-3108アズワン品番65-7773-19
端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816アズワン品番65-7791-17
取り付けキャリア 222 取り付けキャリア for use with フレキシブル導体 1袋 10個入 ワゴジャパン取り付けキャリア 222 取り付けキャリア for use with フレキシブル導体 1袋 10個入ワゴジャパン
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
222シリーズ端子台このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:迅速な安全接続 工具不要製品用途の情報照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666アズワン品番65-7785-36
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームですブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771アズワン品番65-7651-11
基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
2.54 mm ケージクランプコネクタ特長と利点単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4658アズワン品番65-7771-76
中継用端子台 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 1極 1袋 10個入ワゴジャパン
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091アズワン品番65-7772-31
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWGワゴジャパン
439税込483
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1377-68
DINレール取付用端子アクセサリ 基板用端子台 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ 基板用端子台 1袋 10個入ワゴジャパン
729税込802
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流:7A●コード番号:181-4080アズワン品番65-7508-17
中継用端子台 4極 6mm ピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン中継用端子台 4極 6mm ピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
261シリーズ押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874アズワン品番65-7753-31

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ