その他キャビネットパーツ :「○端子」の検索結果
関連キーワード
Schneider Electric Spacial SF/SM カットアウトカバープレートの公称高さは 200 mm、公称幅は 800 mm、奥行きは 12 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:エンクロージャアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8827
アズワン品番65-7527-73
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Schneider Electric Spacial 取り付けプレートは、高さ 75 mm、幅 95 mm、奥行き 15 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:取り付けアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8825
アズワン品番65-7525-73
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
金属製エンクロージャ用 ACM タイプ支柱。プレートやプロファイルを取り付けるための支柱。
仕様●種類:取り付けブラケット●シリーズ:DZ●併用可能製品:端子台●コード番号:610-0881
アズワン品番65-7706-60
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal Block マーカーは、Terminal Block の電気パネル識別に使用される産業用ラベリングアプリケーションです。ほとんどの Terminal Block マーカーは、サーマルプリントシステムによって作られており、産業用制御盤や回路ボックスで見られるような条
仕様●種類:番号マーカー●併用可能製品:Preventa 安全オートメーション●コード番号:201-1459
アズワン品番65-7552-18
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
。Schneider Electric は、断面が 6 mm 2 のケーブルに使用する 2 種類の接続方法でプラグインブリッジを備えています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3959
アズワン品番65-7584-03
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Schneider Electric は、断面が 2.5 mm 2 のケーブルに使用する 10 種類の接続方法を備えたプラグインブリッジを装備しています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3945
アズワン品番65-7542-95
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Schneider Electric は、4 種類のピンで構成されるプラグインブリッジで赤色を実現しています。Terminal Block と併用します。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3950
アズワン品番65-7584-82
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric は、ねじ Terminal Block とこのプラグインブリッジには 10 通りの方法があります。プラグインブリッジの色はグレーです。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3954
アズワン品番65-7583-56
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Schneider Electric の Linergy シリーズはエンドプレートです。これらのエンドプレートは、電気環境で露出するオープンブロックをカバーするために使用します。Green Premium 製品
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:NSYTRAC22●コード番号:201-3603
アズワン品番65-7758-23
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626
アズワン品番65-7584-24
1袋(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB
高さ(mm)63
タイプ電流:DC
シリーズHarmony XVB
電源電圧24 V ac/dc
特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 ~ 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mm
IP等級IP65
コンポーネントブザーユニット
最小動作温度(℃)-25
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。