その他キャビネットパーツ :「tp-6」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
1セット(150個)ほか
89,980 税込98,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8 寸法TL(mm)17
1セット(25個)ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります