MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen FreenVent¥99,980~税込¥109,978~
1セット(40個)ほか
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。
:断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811")
一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。
振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。
同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。
切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。
ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑)
素早く簡単に取付可能です。
EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。
RoHS対応
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
棚板日東工業税込¥5,828~¥5,298~
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998