IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐日東工業取扱い終了
2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。
基本ユニット単体での使用はできません。
入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)
主幹100A・200A 二次送りセット日東工業当日出荷から5日以内出荷
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。
主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。
二次送りは電線配線の仕様となります。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
タッチパネル用窓枠日東工業4日以内出荷
制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。
操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。
軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。
材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3