その他キャビネットパーツ :「定板」の検索結果
関連キーワード
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。
主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット構成により組立効率が向上します。
分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。
主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。
Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台
材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。
摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。)
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート
表面処理取付台:溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(取付台)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。