絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,529件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検針窓セット VP16 河村電器産業検針窓セット VP16河村電器産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
200A/55mm  中性バー(2本) エスコ200A/55mm 中性バー(2本)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP-14関連資料仕様(0.01MB)
100A/55mm  中性バー(2本) エスコ100A/55mm 中性バー(2本)エスコ
1,040税込1,144
1個
8日以内出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55関連資料仕様(0.01MB)
30A/45mm  中性バー(2本) エスコ30A/45mm 中性バー(2本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45関連資料仕様(0.01MB)
DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)DINレール・専用金具CONTEC(コンテック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
補修シート 丸型 篠原電機補修シート 丸型篠原電機
3,500税込3,850
1袋(300粒)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)マット紙材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製計器用窓枠 IP55 篠原電機ステンレス製計器用窓枠 IP55篠原電機
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2
母線サポータ 篠原電機母線サポータ篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)篠原電機
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)篠原電機
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
サポーター締付補助工具 篠原電機サポーター締付補助工具篠原電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)篠原電機
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機リレー用渡りバー(丸端子タイプ)篠原電機
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
スイッチ用渡りバー 篠原電機スイッチ用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流電源取付台 篠原電機直流電源取付台篠原電機
779税込857
1個
7日以内出荷
材質(本体)鋼板寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
絶縁プラスサポーター カメダデンキ絶縁プラスサポーターカメダデンキ
6,698税込7,368
1袋(50本)
当日出荷
仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V材質鉄SS400タイプ絶縁プラスネジ表面処理3C 3価夕口×一卜RoHS指令(10物質対応)対応特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
CBSガイシ カメダデンキCBSガイシカメダデンキ
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
送りケーブル20A 摂津金属工業送りケーブル20A摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
20A仕様の電源ケーブル
リヤパネル 摂津金属工業リヤパネル摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
プロテクトカバー 摂津金属工業プロテクトカバー摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル 摂津金属工業ブランクパネル摂津金属工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池金具セット 摂津金属工業電池金具セット摂津金属工業
259税込285
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプラグ 摂津金属工業コンセントプラグ摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OAタップ 摂津金属工業OAタップ摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
SSM・SLM用ガスケット SSM-Gシリーズ タカチ電機工業SSM・SLM用ガスケット SSM-Gシリーズタカチ電機工業
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様●t:5材質EPDM対応機種SSM・SLM1215RoHS指令(10物質対応)対応
BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ タカチ電機工業BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズタカチ電機工業
209税込230
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応
OLT-1用スクリューキー タカチ電機工業OLT-1用スクリューキータカチ電機工業
739税込813
1本
5日以内出荷
材質グラスファイバー入りポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
分岐用銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
翌日出荷から53日以内出荷
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
ポール用取付部品 内外電機ポール用取付部品内外電機
499税込549
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3(ステンレス)
コントロールユニット 内外電機コントロールユニット内外電機
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レール支持金具(可動式) 東洋技研レール支持金具(可動式)東洋技研
369税込406
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
傾け自在、ロック機構付
傾斜角度(°)【フリー時】-40、0、+40【ロック時】-25、0、+25
アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷
カードホルダーです。 接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。 カード付きです。 アクリルプレートに彫刻が出来ます。 強力な両面感圧接着テープ付きです。 CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
厚さ(mm)3.1材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
RDK フリーアクセスフロア用支持アングル 日東工業RDK フリーアクセスフロア用支持アングル日東工業
6,698税込7,368
1セット(2本)
4日以内出荷から8日以内出荷
塗装色ブラックセット内容2本入RoHS指令(10物質対応)対応
RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
電子機器用ケース ECNシリーズ 日東工業電子機器用ケース ECNシリーズ日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
材質アルミ塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5
普及形ユニットケース 日東工業普及形ユニットケース日東工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2RoHS指令(10物質対応)対応
ファクトライン用抜止めコンセント 日東工業ファクトライン用抜止めコンセント日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用日東工業
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
3,198税込3,518
1セット(30本)
4日以内出荷から5日以内出荷

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ