FA現場のお役立ち情報
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウゴムパッキン CRスポンジモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。材質CRスポンジゴム長さ(m)10仕様両面テープ付
BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(15mL)
当日出荷から8日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機補正用塗料(タッチアップペイント)内外電機(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10仕様裏面粘着テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 Fタカチ電機工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(300mL)
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール 東洋技研DINレール東洋技研(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
DIN規格レールです。
材質アルミA6063適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止ガード 日東工業非常停止ガード日東工業(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アースバー 篠原電機アースバー篠原電機(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
放電用接地棒 篠原電機放電用接地棒篠原電機(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
ベースレール 興和化成ベースレール興和化成(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズユーボン(2件のレビュー)
719税込791
1袋(20片)ほか
当日出荷から3日以内出荷
少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
ネオロン URT-K シリーズ ユーボンネオロン URT-K シリーズユーボン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業樹脂製外部取付足 BFLシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
509税込560特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
パッド付プラフット TMシリーズ タカチ電機工業パッド付プラフット TMシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)DINレールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 篠原電機DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式篠原電機(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
EDP DINレール取付プレート NBK(鍋屋バイテック会社)EDP DINレール取付プレートNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15材質(本体)ポリアセタール(黒)材質(スプリング)SUS631J1
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質合成ゴム寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DINレール取付板 DRAシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRAシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック材質(本体)ナイロン6GF耐荷重(kg)5材質(レバー部)ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL タカチ電機工業SPCP・SPCM用外部取付足 SFLタカチ電機工業(1件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷
材質ポリカーボネートホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 日東工業グロメット日東工業
619税込681
1セット(2個)ほか
当日出荷
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45仕様DIN 35 レール用
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマ製プラフット タカチ電機工業エラストマ製プラフットタカチ電機工業(3件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
仕様色移行しない材質です材質エラストマブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業リン青銅板 RPシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
材質C5191P
BP84 カードホルダ 日東工業BP84 カードホルダ日東工業
3,998税込4,398
1セット(50個)
当日出荷
裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン透明幅(mm)45
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズタカチ電機工業
309税込340
1個
翌々日出荷
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
図面ホルダ カメダデンキ図面ホルダカメダデンキ(2件のレビュー)
729税込802
1枚ほか
当日出荷
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ