絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,529件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7060アズワン品番65-7659-55
基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
仕様●極数:9●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7052アズワン品番65-7651-22
基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7048アズワン品番65-7627-70
基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 4極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:11●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6974アズワン品番65-7626-48
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:11●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6948アズワン品番65-7621-50
基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 20極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 20極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:20●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6995アズワン品番65-7657-81
基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 黒 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 黒 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●材質:液晶ポリマー●コード番号:191-7289アズワン品番65-7767-13
基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 黒 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 黒 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●幅:7.3mm●コード番号:191-7247アズワン品番65-7662-31
基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 黒 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 黒 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●長さ:7.62mm●コード番号:191-7272アズワン品番65-7638-76
基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 黒 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 黒 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-5731アズワン品番65-7646-78
基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
51,980税込57,178
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2015アズワン品番65-7725-09
基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
44,980税込49,478
1箱(200個)
7日以内出荷
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2036アズワン品番65-7722-72
基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3090アズワン品番65-7500-87
基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1袋(5個)
欠品中
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1992アズワン品番65-7725-07
基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3089アズワン品番65-7500-85
基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 ワゴジャパン基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極ワゴジャパン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mmピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47
基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
74,980税込82,478
1袋(250個)
7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.0 mm低プロファイル基板端子台さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.0 mmピッチ端子台シリーズ。さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 色: 緑
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3384アズワン品番65-7498-44
基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 230個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 230個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109,800税込120,780
1セット(230個)
7日以内出荷
TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1937アズワン品番65-7596-71
基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
25,980税込28,578
1箱(500個)
7日以内出荷
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2025アズワン品番65-7700-85
基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2026アズワン品番65-7668-19
基板用端子台 5mmピッチ 1列 16極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 16極 緑 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2024アズワン品番65-7721-69
基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
47,980税込52,778
1箱(150個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:51.6mm●コード番号:195-2017アズワン品番65-7725-10
基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
41,980税込46,178
1箱(150個)
7日以内出荷
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●深さ:8.3mm●コード番号:195-2038アズワン品番65-7721-33
基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1袋(5個)
欠品中
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2039アズワン品番65-7668-31
基板用端子台 5027シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 黒 1箱 600個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 5027シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 黒 1箱 600個入WURTH ELEKTRONIK
84,980税込93,478
1箱(600個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:5027●長さ:15mm●コード番号:191-5704アズワン品番65-7765-04
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3033アズワン品番65-7499-87
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2987アズワン品番65-7498-22
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ネジ●オス/メス:メス●コード番号:240-3072アズワン品番65-7501-09
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
73,980税込81,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3005アズワン品番65-7494-51
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2984アズワン品番65-7491-30
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 20極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 20極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3046アズワン品番65-7495-71
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3042アズワン品番65-7489-50
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2992アズワン品番65-7490-60
基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●長さ:28.17mm●コード番号:191-5942アズワン品番65-7639-85
基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8962アズワン品番65-7761-98
基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●長さ:20.55mm●コード番号:191-5941アズワン品番65-7666-09
基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●深さ:13.2mm●コード番号:191-8915アズワン品番65-7763-98
基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8656アズワン品番65-7765-06
基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4182●幅:12mm●コード番号:191-8610アズワン品番65-7675-17

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ