絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,529件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733アズワン品番65-7669-59
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極WEIDMULLER
859税込945
1個
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8370アズワン品番65-7601-02
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
809税込890
1個
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8368アズワン品番65-7599-86
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入WEIDMULLER
1,598税込1,758
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8361アズワン品番65-7636-84
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入WEIDMULLER
7,798税込8,578
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8358アズワン品番65-7643-46
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入WEIDMULLER
6,398税込7,038
1セット(9個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8355アズワン品番65-7603-80
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8354アズワン品番65-7662-15
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入WEIDMULLER
2,498税込2,748
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8352アズワン品番65-7598-03
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1セット 16個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1セット 16個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(16個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8351アズワン品番65-7598-02
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極WEIDMULLER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8288アズワン品番65-7602-89
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入WEIDMULLER
7,498税込8,248
1セット(20個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8427アズワン品番65-7656-61
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8349アズワン品番65-7607-79
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入WEIDMULLER
1,598税込1,758
1袋(4個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8348アズワン品番65-7598-50
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入WEIDMULLER
6,498税込7,148
1セット(28個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8425アズワン品番65-7654-53
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
899税込989
1個
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8272アズワン品番65-7602-88
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8284アズワン品番65-7651-12
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 180個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 180個入WEIDMULLER
63,980税込70,378
1セット(180個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8269アズワン品番65-7596-10
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入WEIDMULLER
8,798税込9,678
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8329アズワン品番65-7600-84
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極WEIDMULLER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8268アズワン品番65-7599-87
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1袋 2個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1袋 2個入WEIDMULLER
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8406アズワン品番65-7596-99
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入WEIDMULLER
99,980税込109,978
1セット(180個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8251アズワン品番65-7599-65
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入WEIDMULLER
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8325アズワン品番65-7636-12
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極WEIDMULLER
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8262アズワン品番65-7650-83
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8259アズワン品番65-7648-30
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入WEIDMULLER
7,898税込8,688
1セット(22個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8417アズワン品番65-7655-85
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入WEIDMULLER
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8411アズワン品番65-7639-76
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1セット 28個入WEIDMULLER
9,798税込10,778
1セット(28個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8391アズワン品番65-7649-87
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8310アズワン品番65-7598-74
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入WEIDMULLER
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8388アズワン品番65-7644-40
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 6個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 6個入WEIDMULLER
1,698税込1,868
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8305アズワン品番65-7650-45
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1セット 69個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1セット 69個入WEIDMULLER
8,298税込9,128
1セット(69個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8385アズワン品番65-7597-60
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極WEIDMULLER
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8229アズワン品番65-7638-67
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1セット 320個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1セット 320個入WEIDMULLER
199,800税込219,780
1セット(320個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8240アズワン品番65-7611-14
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8381アズワン品番65-7600-53
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1セット 25個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1セット 25個入WEIDMULLER
8,098税込8,908
1セット(25個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入WEIDMULLER
91,980税込101,178
1セット(180個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8223アズワン品番65-7646-98
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1セット 320個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1セット 320個入WEIDMULLER
149,800税込164,780
1セット(320個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8236アズワン品番65-7599-16
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入WEIDMULLER
63,980税込70,378
1セット(180個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8217アズワン品番65-7644-38
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入WEIDMULLER
3,500税込3,850
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8231アズワン品番65-7596-64
端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 3個入 SIEMENS端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 3個入SIEMENS
43,980税込48,378
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4769アズワン品番65-7594-07

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ