絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,529件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続式端子台 UTTB 2.5- 2-BEシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 UTTB 2.5- 2-BEシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1袋(50個)
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要
仕様●レベル数:2●シリーズ:UTTB 2.5- 2-BE●モデル番号:UTTB 2,5- 2-BE●コード番号:871-8172アズワン品番65-7679-09
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7020アズワン品番65-7624-14
基板用端子台 プッシュイン PTIO 1 5シリーズ 13.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 プッシュイン PTIO 1 5シリーズ 13.5A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block は、ダブルファンクションシャフトを備えています。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTIO 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:250 V●モデル番号:PTIO 1,5/S/5●コード番号:201-5185アズワン品番65-7739-73
基板用端子台 5mmピッチ 1列 1極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 1極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
9,398税込10,338
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3084アズワン品番65-7493-23
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2986アズワン品番65-7494-15
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2991アズワン品番65-7499-51
基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/N●コード番号:201-6121アズワン品番65-7739-03
基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 黒 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 黒 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
229,800税込252,780
1セット(250個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-5732アズワン品番65-7749-60
基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 1箱 30個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 1箱 30個入WURTH ELEKTRONIK
62,980税込69,278
1箱(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●幅:12.6mm●コード番号:191-5404アズワン品番65-7663-89
基板用端子台 2144シリーズ 1列 1極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2144シリーズ 1列 1極 緑 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
75,980税込83,578
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2144●長さ:4.41mm●コード番号:190-8608アズワン品番65-7726-45
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-2003アズワン品番65-7571-14
基板用端子台 1338シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1338シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1338●幅:9mm●コード番号:190-8497アズワン品番65-7485-10
基板用端子台 4124Mシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4124Mシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124M●幅:12mm●コード番号:191-8735アズワン品番65-7665-46
基板用端子台 2136シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2136シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2136●長さ:15.24mm●コード番号:191-0221アズワン品番65-7672-90
基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3653●幅:10.4mm●コード番号:191-7122アズワン品番65-7766-33
基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2415●幅:8.1mm●コード番号:191-0332アズワン品番65-7655-09
基板用端子台 2356シリーズ 1列 1極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2356シリーズ 1列 1極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2356●幅:12.2mm●コード番号:190-8658アズワン品番65-7728-11
基板用端子台 2544シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2544シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2544●幅:11.2mm●コード番号:191-1264アズワン品番65-7771-68
基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2365●幅:11.35mm●コード番号:191-0193アズワン品番65-7729-04
基板用端子台 3434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3434●幅:26.25mm●コード番号:191-1849アズワン品番65-7741-18
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(500個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●幅:7.3mm●コード番号:190-8779アズワン品番65-7727-13
基板用端子台 2355シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2355シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
4,098税込4,508
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2355●幅:12.2mm●コード番号:191-0143アズワン品番65-7747-90
基板用端子台 4118シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4118シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4118●幅:12.5mm●コード番号:190-9650アズワン品番65-7642-24
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1箱(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5418アズワン品番65-7663-13
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7198アズワン品番65-7646-29
基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-5866アズワン品番65-7666-02
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4326アズワン品番65-7714-27
基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●長さ:12mm●コード番号:191-7478アズワン品番65-7663-70
基板用端子台 4039シリーズ 2.54mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4039シリーズ 2.54mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コード番号:191-7417材質ナイロン66、ワイヤーガード:ステンレススチール長さ(mm)(ワイヤーストリップ)9~10タイプ基板接続用ヘッダピッチ(mm)2.54極数2シリーズ4039定格電流(A)6材質(絶縁体)PA66行数1難燃性UL94 V-0接点材質黄銅動作温度(℃)-40~105ワイヤー単線セクション:20~26(AWG)・単線セクション:0.518~0.129(mm2)・撚り線セクション:20~26(AWG)・撚り線セクション:0.518~0.129(mm2)アズワン品番65-7768-35耐電圧(V)[cULus]2000ac結線方法はんだ動作電圧(V)[cULus]150acオス・メスオスコンタクトめっき実装タイプPCBマウント抵抗(mΩ)20接続方向垂直
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 168個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 168個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1箱(168個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●長さ:27.54mm●コード番号:191-5639アズワン品番65-7735-05
基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
20,980税込23,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4114●幅:12.5mm●コード番号:190-9624アズワン品番65-7654-48
基板用端子台 374Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 374Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 40個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1箱(40個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:250 V ac●シリーズ:374B●長さ:35.56mm●コード番号:191-5608アズワン品番65-7641-72
基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4174●幅:12mm●コード番号:191-5926アズワン品番65-7759-74
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 180個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1箱(180個)
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4097アズワン品番65-7713-20
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1袋(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●深さ:13.2mm●コード番号:190-9692アズワン品番65-7768-61
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6519アズワン品番65-7761-53
基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●幅:19.2mm●コード番号:191-6260アズワン品番65-7733-08
基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2417●幅:8.1mm●コード番号:191-0381アズワン品番65-7771-81
基板用端子台 4156シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4156シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4156●長さ:15.24mm●コード番号:191-5900アズワン品番65-7760-25
基板用端子台 3444シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3444シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3444●幅:26.25mm●コード番号:191-2321アズワン品番65-7751-72

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ