絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,529件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター篠原電機
2,998税込3,298
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン仕様付属アダプターRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(DINレール取付金具) 篠原電機DHホルダー(DINレール取付金具)篠原電機
3,898税込4,288
1袋(5個)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
端子台用渡りバー 篠原電機端子台用渡りバー篠原電機
8,898税込9,788
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)篠原電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファン取付台 篠原電機冷却ファン取付台篠原電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法H(mm)6仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)2.3
ハイパック カメダデンキハイパックカメダデンキ
1,598税込1,758
1枚
7日以内出荷
ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。
ボトムカバー 摂津金属工業ボトムカバー摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
材質アルミリバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコンパートメント 摂津金属工業バッテリーコンパートメント摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
シャーシ 摂津金属工業シャーシ摂津金属工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コードスプール 摂津金属工業コードスプール摂津金属工業
889税込978
1個
欠品中
ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプレート 摂津金属工業アルミプレート摂津金属工業
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
平板形状のアルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
200Vマルチタップ(1Uタイプ) 摂津金属工業200Vマルチタップ(1Uタイプ)摂津金属工業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
19インチマウント型アースバー 摂津金属工業19インチマウント型アースバー摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
19インチパネルマウント型アースバー
仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ タカチ電機工業プラスチック外部取付足 CKFシリーズタカチ電機工業
189税込208
1組(4個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS表面処理シボ
DINレール取付足 CKDシリーズ タカチ電機工業DINレール取付足 CKDシリーズタカチ電機工業
959税込1,055
1組(2本)
当日出荷
材質ポリアミドホワイトグレー耐荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
主幹遮断器架台 内外電機主幹遮断器架台内外電機
2,198税込2,418
1袋(5個×2袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板
協約形機器取付台 内外電機協約形機器取付台内外電機
6,598税込7,258
1セット(10個)
4日以内出荷
基材厚さ(mm)1.2
レベルキャスター 日東工業レベルキャスター日東工業
55,980税込61,578
1セット(4個)
翌々日出荷
仕様レベルフット付(ねじ加工により、(D)FR-CRBにも取付可能)質量(kg)1.72外形寸法H(mm)120許容質量(kg)120/1コ
台板 日東工業台板日東工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト仕様FKP・(D)FR用外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
引出し 日東工業引出し日東工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕塗装色ライトベージュ付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)404RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
チェックドアー 日東工業チェックドアー日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ外形寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
制御シャシ 日東工業制御シャシ日東工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ライトベージュ外形寸法D(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
BP17 水抜きキャップ 日東工業BP17 水抜きキャップ日東工業
3,398税込3,738
1セット(5個)
当日出荷
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
メーターボックス用取付板 内外電機メーターボックス用取付板内外電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓 内外電機検針窓内外電機
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明ユニット 壬生電機製作所LED照明ユニット壬生電機製作所
4,098税込4,508
1台(1台)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
/(3030226) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030226) ブリッジフエニックス・コンタクト
949税込1,044
1個(1個)
3日以内出荷
アース端子 ECK型 篠原電機アース端子 ECK型篠原電機
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
フック棒表示ラベル 篠原電機フック棒表示ラベル篠原電機
1,098税込1,208
1シート(5枚)
7日以内出荷
透明材質(本体)PET仕上ラミネート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス 篠原電機アルミ窓枠 AY型 網入りガラス篠原電機
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
DINレール・専用金具 三菱電機DINレール・専用金具三菱電機
889税込978
1個
欠品中
仕様DINレール取付用アダプタ
分岐バー取付ねじ 内外電機分岐バー取付ねじ内外電機
1,998税込2,198
1セット(10個)
4日以内出荷
材質表面仕上げニッケルめっき
サポーター締付補助工具 篠原電機サポーター締付補助工具篠原電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式) 篠原電機DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)篠原電機
189税込208
1個
3日以内出荷
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-36, CTC-600/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズタカチ電機工業
4,498税込4,948
1袋(50個)
3日以内出荷
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
図面ホルダ 河村電器産業図面ホルダ河村電器産業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
フジコン バスバー フジコンフジコン バスバーフジコン
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
材質定格(A)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)処理方法スズメッキ
熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業熱遮蔽ブランクパネル摂津金属工業
3,098税込3,408
1枚ほか
6日以内出荷
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ DINレールサポート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ DINレールサポートRS PRO
4,398税込4,838
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = アングルサポートブラケット併用可能製品 = DIN レール実装タイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ