その他キャビネットパーツ :「測定器」の検索結果
関連キーワード
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。
接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。
傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本)
材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄
耐荷重(kg)7
表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。