外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
耐電圧(V/min)5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。
材質絶縁材:PVC
タイプリール巻
定格300V
全長(m)100
芯数2
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線
適合規格JCS 3368 準拠
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
定格温度(℃)60
耐電圧(V/min)1000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
耐電圧(V/min)1000
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.0
材質(シース)軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル
色灰
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色クリアグレー(薄灰)
長さ(m)100
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法
定格温度(℃)60以下
シース色クリアグレー(薄灰)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5000
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
色青
厚さ(mm)(ビニル)0.8
耐電圧(V)(水中)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)300
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCTF
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。