絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 昭和電線(1)
芯数(C)
  • 1(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 60(3)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 10
  • 0.7(15)
  • 0.9(38)
  • 1.1(80)
  • 1.35(12)
  • 1.5(78)
  • 1.6(43)
  • 1.8(82)
  • 2(46)
  • 2.4(11)
  • 2.5(34)
  • 2.6(19)
  • 3(21)
  • 3.1(31)
  • 3.4(9)
  • 3.6(14)
  • 3.7(20)
  • 4.4(13)
  • 4.9(15)
  • 5.5(10)
  • 7(9)
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線規格JIS C3307RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル