絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • タツタ電線(2)
  • エスコ(1)
  • 行田電線(1)
  • 昭和電線(1)
芯数(C)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(10)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.8
  • 0.7(16)
  • 0.9(40)
  • 1.1(82)
  • 1.35(10)
  • 1.5(78)
  • 1.6(46)
  • 1.8(87)
  • 2(48)
  • 2.4(17)
  • 2.5(35)
  • 2.6(19)
  • 3(26)
  • 3.1(32)
  • 3.6(20)
  • 3.7(20)
  • 4.4(19)
  • 4.9(15)
  • 5.5(14)
  • 7.3(14)
  • 9.3(13)
  • 色カラー(3)
  • 色(5)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1巻(30m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(10m)
当日出荷から5日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線規格JIS C3307RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
419,800税込461,780
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
16,980税込18,678
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(10m)ほか
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
低圧配線用スラットケーブル(丸型) タツタ電線低圧配線用スラットケーブル(丸型)タツタ電線
119,800税込131,780
1巻(50m)
翌日出荷
絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m)50種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル