絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(5)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(1)
規格/略称
- CVV(1)
- CVV-S(2)
許容電流
- 45(1)
- 50(1)
- 59(1)
- 65(1)
- 86(1)
導体外径(Φmm)
- 4.8
- 1.35(6)
- 1.8(15)
- 2.4(14)
- 3(13)
- 3.4(2)
- 3.6(15)
- 4.4(17)
- 5.5(12)
- 6(2)
- 7.3(15)
- 9.3(12)
- 9.4(4)
- 11(4)
- 12(9)
- 13(4)
- 14.7(6)
- 15.5(4)
- 17(5)
- 19(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(3)
黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- タツタ電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
14(5)

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
低圧配線用スラットケーブル(丸型)
タツタ電線¥119,800税込¥131,7801巻(50m)3日以内出荷絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)50芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500