絞り込み
ブランド
  • タツタ電線
  • エスコ(178)
  • 品川電線(47)
  • 富士電線工業(38)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(32)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27)
  • ELPA(25)
  • カワイ電線(23)
  • エスネット(23)
  • オーナンバ(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • KHD(17)
  • 倉茂電工(14)
  • 三ツ星(13)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
  • 弥栄電線(11)
  • JAPPY(9)
  • ノーブランド(8)
  • 正和電工(7)
  • 長岡特殊電線(7)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 6(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4.4(1)
  • 4.8(2)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7.3(1)
  • 8(1)
  • 9.3(1)
  • 12(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
7,398税込8,138
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
低圧配線用スラットケーブル(丸型) タツタ電線低圧配線用スラットケーブル(丸型)タツタ電線
119,800税込131,780
1巻(50m)
翌日出荷
絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m)50種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル