2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン シース厚(mm)1.5
1巻(5m)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m)50 種別単線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 芯数(C)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500
1巻(50m)
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります